ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 5OS/IP21/100mm VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 369 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677337963

Sähkönumero

2113715

Toimittajan tuotenumero

LS985WW100FI

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

369 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

12 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy uppoasennukseen kaksiosiselle pistorasialle tai adapterin kanssa asennettaviin 70x70mm:n kalusteisiin.

Peitelevy uppoasennukseen kaksiosaiselle pistorasialle tai adapterin kanssa asennettaviin 70x70 mm:n kalusteisiin.