ENSTO - Pihapiirivalaisin Aaria - AA01APLED IP44 10W/840 AC C AP

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisältää lampun:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

641 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410041031392

Sähkönumero

4103139

Toimittajan tuotenumero

AA01APLED

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

65 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

650...650 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

pronssi

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä optiikka:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

162

Tehokerroin:

0.9

Korkeus/syvyys:

344 mm

Halkaisija:

300 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Aaria Pihapiirivalaisin AA01APLED 10W, 650lm, 4000K, Optiikka: Pyörähdyssymmetrinen, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, L70B50 30000h,

Tyylikäs LED- valonlähteelle suunniteltu pihapiirivalaisin. Aaria soveltuu isoille ja pienille pihoille. Sen antama häikäisemätön valo suuntautuu tarkasti valaistavalle alueelle ja häiritsevän hajavalon osuus on minimoitu.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan