ENSTO - Pihapiirivalaisin Aaria - AA01M IP44 60W E27 AC C MU

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisältää lampun:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Suojausluokka - I

  • Sisältää lampun - ei

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041031453

Sähkönumero

4103145

Toimittajan tuotenumero

AA01M

Tukkuerä

8

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Aaria Pihapiirivalaisin AA01M, E27-kanta max 60W, Optiikka: Pyörähdyssymmetrinen, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, Ketjutettava 3x2,



Tyylikäs LED- valonlähteelle suunniteltu pihapiirivalaisin. Aaria soveltuu isoille ja pienille pihoille. Sen antama häikäisemätön valo suuntautuu tarkasti valaistavalle alueelle ja häiritsevän hajavalon osuus on minimoitu.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan