ENSTO - Pihapiirivalaisin Aaria - AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
641 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410041031460
Sähkönumero
4103146
Toimittajan tuotenumero
AA01MLED
Tukkuerä
8
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
65 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
650...650 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
pronssi
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä optiikka:
ei
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
162
Tehokerroin:
0.9
Korkeus/syvyys:
344 mm
Halkaisija:
300 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valotunnistimella:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tyylikäs LED- valonlähteelle suunniteltu pihapiirivalaisin. Aaria soveltuu isoille ja pienille pihoille. Sen antama häikäisemätön valo suuntautuu tarkasti valaistavalle alueelle ja häiritsevän hajavalon osuus on minimoitu.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


