ENSTO - Pihapiirivalaisin Lumia - AVN03GH IP44 50W GU10 G C GH

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - muu

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041031514

Sähkönumero

4103151

Toimittajan tuotenumero

AVN03GH

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

113 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

155 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Lumia Pihapiirivalaisin AVN03GH, GU10-kanta max 50W, Optiikka: Kapea säde, Ohjattavuus: on/off, SL I/SL II, IP44, Ei ketjutettava 3x

Tyylikäs, grafiitinharmaa väri ja moderni muotoilu tekevät Lumia- sarjan valaisimista oivan valinnan moderniin pihapiiriin. Sarjasta löytyy mallit yleis- ja korostusvalaistukseen. Lumia- sarjan valaisimet ovat yhdisteltävissä Averia- sarjan grafiitinharmaiden pylväs- ja pollarimallien kanssa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan