ENSTO - Pihapiirivalaisin Lumia - AVN260GH IP54 60W E27 PC O GH
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP), edestä - muu
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pituus - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041031545
Sähkönumero
4103154
Toimittajan tuotenumero
AVN260GH
Tukkuerä
32
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
260 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
260 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
260 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
95 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Ilma-aukoilla:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Tyylikäs, grafiitinharmaa väri ja moderni muotoilu tekevät Lumia- sarjan valaisimista oivan valinnan moderniin pihapiiriin. Sarjasta löytyy mallit yleis- ja korostusvalaistukseen. Lumia- sarjan valaisimet ovat yhdisteltävissä Averia- sarjan grafiitinharmaiden pylväs- ja pollarimallien kanssa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


