ENSTO - Piirikorttiliitin - 5n uros, hor., kapea, valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677701009
Sähkönumero
1935402
Toimittajan tuotenumero
NAE51HH.W
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
juotosliitin
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
vino
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Piirikorttiliittimet on tarkoitettu laitteen sisäisiin kytkentöihin. Mallistosta löytyy sekä (vertikaali) pysty- että (horisontaali) vaaka-asentoon ladottavia liittimiä.


