ENSTO - Piirikorttiliitin - 6-NAP. NAAR., VERT. A/B-KOODI,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 6
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677709296
Sähkönumero
1935802
Toimittajan tuotenumero
NGE6233V.W
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
6
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
27 mm
Leveys:
67 mm
Pituus:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
juotosliitin
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Juotosnastan pituus:
3.5 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Piirikorttiliitin on tarkoitettu sekä voima-, että ohjaussyöttöön laitteesta. Liittimessä on 3-nap voima ja 3-nap ohjaussyöttö. Liitin käytetään 6-nap. urosliittimen parissa.


