ENSTO - Piirikorttiliitin EnstoNet - 5n naaras, ver., valk

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Piirikorttiliitin EnstoNet - 5n naaras, ver., valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677116827

Sähkönumero

1936141

Toimittajan tuotenumero

NAE52V.W

Tukkuerä

200

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

12 mm

Leveys:

54 mm

Pituus:

24 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

juotosliitin

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Juotosnastan pituus:

3.5 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

5-NAP. NAARAS, VERTIKAALI, VALK.

Piirikorttiliittimet on tarkoitettu laitteen sisäisiin kytkentöihin. Mallistosta löytyy sekä (vertikaali) pysty- että (horisontaali) vaaka-asentoon ladottavia liittimiä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan