ENSTO - Pinta-/ripustusvalaisin Aino - AIL14493ED LED 22W/840 AC F DA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 22 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389000085

Sähkönumero

4260667

Toimittajan tuotenumero

AIL14493ED

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

22 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2512 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

muu

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

70 mm

Korkeus/syvyys:

75 mm

Pituus:

1170 mm

Aino Pinta-/ripustusvalaisin, AIL14493ED 22W, 2512lm, 4000K, Avauskulma: Keskisäteilevä, Ohjattavuus: DALI, SL I, L70B50 50000h, Ket

Aino on elegantin tyylikäs, tilaa jäsentävä julkisten tilojen LED- ja T5-pinta- / ripustusvalaisin. Sopivia käyttökohteita ovat toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan