ENSTO - Pistoliitin - 3-N NAARASRUUVILIIT VP KAP MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 28 mm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Pituus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677722639
Sähkönumero
1935805
Toimittajan tuotenumero
NAC32SH.B
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
28 mm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Pituus:
56 mm
Ruuvipistoliitin, 3-napainen, naaras, vedonpoistajalla, ilman hakasia, musta, (1, PE, N)
3-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75–4,0 mm².
Vedonpoistin kaapeleille 6,6–12,0 mm.
3-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75–4,0 mm².
Vedonpoistin kaapeleille 6,6–12,0 mm.


