ENSTO - Pistoliitin - 3-N UROSRUUVIL VP KAPEA MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 28 mm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Pituus - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677722622
Sähkönumero
1935804
Toimittajan tuotenumero
NAC31SH.B
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
28 mm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Pituus:
27 mm
Ruuvipistoliitin, 3-napainen, uros, vedonpoistimella, ilman hakasia, musta
3-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 4,0 mm². Vedonpoistin kaapeleille 6,6 – 12,0 mm. Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana.
3-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 4,0 mm². Vedonpoistin kaapeleille 6,6 – 12,0 mm. Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana.


