ENSTO - Pistoliitin - 6-nap. uros, vedonpoist. 3+3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 6
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677723131
Sähkönumero
1935877
Toimittajan tuotenumero
NGCST6133
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
6
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
22 mm
Leveys:
69 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
monivärinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
83 mm


