ENSTO - Pistoliitin - 7-n naarasliitin vp 5+2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 7
Kaapelin halkaisija - 8...16.5 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100477356
Sähkönumero
1913400
Toimittajan tuotenumero
NGCST7252.WG
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
7
Kaapelin halkaisija:
8...16.5 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
27 mm
Leveys:
78 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1, 1+, 2-
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
monivärinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Pituus:
81 mm
7-napainen yhdistelmäliitin, sisältää NAC52H2.W ja NCC22H1.G -liittimet sekä vedonpoistimen. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,0 – 16,5 mm. Toimitetaan osina.


