ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-N UROSRUUVIL VP MAT AUK VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677114861
Sähkönumero
1934710
Toimittajan tuotenumero
NAC21SL.W
Tukkuerä
200
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
51 mm
2-napaiset urosruuviliittimet vedonpoistimella
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 6,2 - 11,5 mm.
Liittimissä NAC21SL.W ja NCC21SL.G vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 2,5 - 8,5 mm.
Paino 11,8 g/kpl. Napamerkinnät suluissa.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


