ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-N UROSRUUVIL VP MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677113871

Sähkönumero

1934707

Toimittajan tuotenumero

NAC21S.B

Tukkuerä

200

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

2

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

L, N

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

51 mm

RUUVIPISTOLIITIN

2-napaiset urosruuviliittimet vedonpoistimella
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 6,2 - 11,5 mm.
Liittimissä NAC21SL.W ja NCC21SL.G vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 2,5 - 8,5 mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan