ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-NAP. NAARAS, VEDONP. HARM.

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-NAP. NAARAS, VEDONP. HARM.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677117183

Sähkönumero

1934826

Toimittajan tuotenumero

NCC22S.G

Tukkuerä

200

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

2

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

50 mm

EnstoNet-pistoliitin, 2-nap naaras vedonpoistajalla, C-koodaus, väri harmaa 2-nap naaras pistoliitin vedonpoi



2-napaiset naarasruuviliittimet vedonpoistimella
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 6,2 - 11,5 mm.
Liittimissä NAC22SL.W ja NCC22SL.G vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 2,5 - 8,5 mm.
Paino 12,3 g/kpl. Napamerkinnät suluissa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan