ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-NAP UROSJOUSILIITIN SIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677117022
Sähkönumero
1934123
Toimittajan tuotenumero
NBS21.S
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
15 mm
Leveys:
29 mm
Pituus:
43 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Rungon väri:
sininen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
2-napaiset urosjousiliittimet ilman vedonpoistinta
Yksi- ja muutamalankaisille johtimille.
Johtimien poikkipinta-alat: pääliittimet 2 x 0,5 - 2,5 mm², lisäliittimet 1 x 0,5 - 1,0 mm².
Johtimien kuorintapituudet: pääliittimet: johdinpoikkipinta-alat: 0,5 - 1,5 mm²: kuorinta: 8-12 mm, johdinpoikkipinta-ala: 2,5 mm²: kuorinta: 9 - 12 mm, lisäliittimet: kuorinta 8 - 12 mm.
Liittimen paino 12,1 g/kpl. Napamerkinnät suluissa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


