ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-N NAARASRUUVILIITIN KAP VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-N NAARASRUUVILIITIN KAP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Liitäntäkierteen koko - M3

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677113291

Sähkönumero

1934730

Toimittajan tuotenumero

NAC32H.W

Tukkuerä

200

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Liitäntäkierteen koko:

M3

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

18 mm

Leveys:

28 mm

Pituus:

31 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.75...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.75...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

3-NAP. NAARAS, ILMAN HAKASIA, VALK.

3-napaiset kapeat ruuviliittimet ilman vedonpoistinta OEM-käyttöön
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm² johtimille.
Liittimen leveys 28 mm. Muut mitat kuten vastaavat versiot, joissa lukitushakaset liittimen sivuilla.
Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan