ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-N NAARASRUUVILIITIN VP HAR

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-N NAARASRUUVILIITIN VP HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 39 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677117091

Sähkönumero

1934844

Toimittajan tuotenumero

NCC32S.G

Tukkuerä

200

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

39 mm

Leveys:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

56 mm

NCC32S.G

3-napaiset naarasruuviliittimet vedonpoistimella
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 2,5 mm². Vedonpoistin kaapeleille ø 5,5 – 12,0 mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan