ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-NAPAINEN UROS, MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677707650
Sähkönumero
1934131
Toimittajan tuotenumero
NAS31.B
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
39 mm
Leveys:
14.5 mm
Pituus:
43 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Rungon väri:
musta
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
3-napaiset urosjousiliittimet ilman vedonpoistinta
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Jousipistoliittimet on tarkoitettu pääasiassa valaisin- tai laitekoteloihin laippakiinnityksellä. Ne soveltuvat yksi- ja muutamalankaisille johtimille. Jousiliittimissä on 3 liitoskohtaa per napa, 2 pääliitintä ja yksi lisäliitin.


