ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5-NAP. NAARAS,VEDONP., VALK.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677114496
Sähkönumero
1934774
Toimittajan tuotenumero
NAC52SL.W
Tukkuerä
100
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
59 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
60 mm
5-napaiset naarasruuviliittimet vedonpoistimella
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,6 - 14,5 mm.
Liittimissä NAC52SL.W, NAC52SL.B ja NCC52SL.G vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 4,5 - 11,0 mm. Paino 25,8 g/kpl.
Napamerkinnät suluissa.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


