ENSTO - Pistoliitin EnstoNet XL - 5-nap 25A naarasliitin, harmaa
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntäkierteen koko - M3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677688065
Sähkönumero
1935093
Toimittajan tuotenumero
XLC52.G
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntäkierteen koko:
M3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
36 mm
Leveys:
36 mm
Pituus:
31 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
1.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
1.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Rungon väri:
harmaa
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Sisäkäyttöön suunnitellut EnstoNet XL -pistoliittimet voidaan asentaa monenlaisiin kohteisiin, kuten esivalmistettuihin rakennuselementteihin, asennusonteloihin, kaapelihyllyihin ja johtokanaviin kansallisesti tunnustettujen asennusstandardien mukaisesti. Liitännät ovat ruuviliitäntöjä. Kaikki liittimet ovat samankokoisia ja niihin soveltuvat samat tarvikkeet.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


