ENSTO - Pistoliitin EnstoNet XL - XLP31.R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Liitäntäkierteen koko - M3,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677687884
Sähkönumero
1935096
Toimittajan tuotenumero
XLP31.R
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Liitäntäkierteen koko:
M3,5
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
36 mm
Leveys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
1.5...6 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
1.5...6 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
punainen
Erillisen adapteriosan väri:
Ei adapteriosaa
Rungon väri:
punainen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
34 mm
Sisäkäyttöön suunnitellut EnstoNet XL -pistoliittimet voidaan asentaa monenlaisiin kohteisiin, kuten esivalmistettuihin rakennuselementteihin, asennusonteloihin, kaapelihyllyihin ja johtokanaviin kansallisesti tunnustettujen asennusstandardien mukaisesti. Liitännät ovat ruuviliitäntöjä. Kaikki liittimet ovat samankokoisia ja niihin soveltuvat samat tarvikkeet.


