ENSTO - Pistoliitinjohtosarja - 5n 5x2,5mm² HF 5,0m v.kierto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677684241
Sähkönumero
1936932
Toimittajan tuotenumero
NAL55VT25050
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
16 A
Valkoinen, 5,0 m


