ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n 5x2,5mm² HF 3,0m v.kierto
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - muu
Kaapelin halkaisija - 11...11 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677707520
Sähkönumero
1936928
Toimittajan tuotenumero
NAL55VT25030
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
muu
Kaapelin halkaisija:
11...11 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
naarasliitin
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
3000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
S05Z1Z1-F
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Esivalmisteltuja johtosarjoja käytetään rakennusten sähköistykseen. Modulaarisen sähköistyksen etuja ovat kytkentänopeus sekä kytkentöjen virheettömyys. Niitä käytettäessä ei työmaalle synny asennusjätettä.


