ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n 5x2,5mm² HF 4,0m v.kierto

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n 5x2,5mm² HF 4,0m v.kierto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Rungon väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - muu

  • Kaapelin halkaisija - 11...11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677704390

Sähkönumero

1936929

Toimittajan tuotenumero

NAL55VT25040

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

muu

Kaapelin halkaisija:

11...11 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

4000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

S05Z1Z1-F

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

5n 5x2,5mm2 HF 4,0m v.kierto

Esivalmisteltuja johtosarjoja käytetään rakennusten sähköistykseen. Modulaarisen sähköistyksen etuja ovat kytkentänopeus sekä kytkentöjen virheettömyys. Niitä käytettäessä ei työmaalle synny asennusjätettä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan