ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n naaras 5x1,5mm² HF 1m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677718274
Sähkönumero
1936586
Toimittajan tuotenumero
NAL150T15010
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
10.1...10.5 mm
Kuorinta-alue:
10 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
avoin johdinpää
Pään 2 tyyppi:
naarasliitin
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
1000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Kuoritun osan pituus:
40 mm
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:
9016
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pistoliitinjohtosarja, halogeenivapaa, 5x1,5 mm², valkoinen naarasliitin NAC52S.W / vapaa pää
Valkoisilla liittimillä varustettuja johtosarjoja suositellaan käytettäväksi valaistuksen, pistorasioiden tai muiden kojeiden sähkönsyöttöön.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


