Etusivu

ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n naaras 5x2,5mm² HF 4m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n naaras 5x2,5mm² HF 4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Rungon väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677703966

Sähkönumero

1936608

Toimittajan tuotenumero

NAL150T25040

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

11.9...12.3 mm

Kuorinta-alue:

10 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

avoin johdinpää

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

4000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

H05Z1Z1-F

Kuoritun osan pituus:

60 mm

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:

9016

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

5n naaras 5x2,5mm2 HF 4,0m

Valkoisilla liittimillä varustettuja johtosarjoja suositellaan käytettäväksi valaistuksen, pistorasioiden tai muiden kojeiden sähkönsyöttöön.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan