ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5N UROS 5G1,5mm² HF HAR 2,0m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677710278
Sähkönumero
1937044
Toimittajan tuotenumero
NCL510T15020G
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
10.1...10.5 mm
Kuorinta-alue:
10 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
2000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Rungon väri:
harmaa
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Kuoritun osan pituus:
40 mm
Napojen merkintä:
L, N, PE, -, +
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:
7035
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Urosjohtosarjaa käytetään valaisinten ja vastaavien laitteiden kytkentään. Esivalmisteltu vapaa pää on soveltuu sekä jousi- että ruuviliitoksille. Kytketään laitevalmistajan tai urakoitsijan toimesta. Johtosarja soveltuu DALI haaroittimiin, mm. NCD5.G ja NCJDM545.G.
EnstoNet -järjestelmää käyttämällä saat sekä aika- että materiaalisäästöjä sähköurakassa. Joustavuus ja nopeus helpottaa myös projektien resurssien hallintaa merkittävästi. Asennus ilman työkaluja ja kuorintajätettä. Kaikki EnstoNet -tuotteet testataan tehtaalla - ei kytkentävirheitä - ei aikaa vievää vianhakua projektin luovutusvaiheessa. EnstoNet -järjestelmätuotteilla kytketyt sähkölaitteet ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa saneerauksissa koko rakennuksen elinkaaren ajan!
EnstoNet -järjestelmä on suunniteltu EN 61535 standardin mukaisesti, ja niitä voi asentaa sähköalan ammattihenkilö tai heidän valvonnassa olevat opastetut henkilöt.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


