ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5N UROS 5G2,5mm² HF HAR 2,0m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5N UROS 5G2,5mm² HF HAR 2,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kokonaispituus:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mm

Rungon väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677715327

Sähkönumero

1937051

Toimittajan tuotenumero

NCL510T25020G

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

11.9...12.3 mm

Kuorinta-alue:

10 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

avoin johdinpää

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

2000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Rungon väri:

harmaa

Kaapelityyppi:

H05Z1Z1-F

Kuoritun osan pituus:

60 mm

Napojen merkintä:

L, N, PE, -, +

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:

7035

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

5n uros 5x2,5mm2 HF harm 2,0m



Urosjohtosarjaa käytetään valaisinten ja vastaavien laitteiden kytkentään. Esivalmisteltu vapaa pää on soveltuu sekä jousi- että ruuviliitoksille. Kytketään laitevalmistajan tai urakoitsijan toimesta. Johtosarja soveltuu DALI haaroittimiin, mm. NCD5.G ja NCJDM545.G.

EnstoNet -järjestelmää käyttämällä saat sekä aika- että materiaalisäästöjä sähköurakassa. Joustavuus ja nopeus helpottaa myös projektien resurssien hallintaa merkittävästi. Asennus ilman työkaluja ja kuorintajätettä. Kaikki EnstoNet -tuotteet testataan tehtaalla - ei kytkentävirheitä - ei aikaa vievää vianhakua projektin luovutusvaiheessa. EnstoNet -järjestelmätuotteilla kytketyt sähkölaitteet ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa saneerauksissa koko rakennuksen elinkaaren ajan!

EnstoNet -järjestelmä on suunniteltu EN 61535 standardin mukaisesti, ja niitä voi asentaa sähköalan ammattihenkilö tai heidän valvonnassa olevat opastetut henkilöt.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan