ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n uros 5x2,5mm² HF sin 1,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677707797
Sähkönumero
1936989
Toimittajan tuotenumero
NBL510T25010S
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
11...11 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
1000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Rungon väri:
sininen
Kaapelityyppi:
S05Z1Z1-F
Napojen merkintä:
1, 2, 3, 4, 5
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Sinisillä liittimillä varustettuja johtosarjoja suositellaan käytettäväksi 230 V ohjauskäyttöihin tai kytkinten ja kytkinrasioiden liittämiseen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


