ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 5-NAP UROSRUUVILIITIN VP SIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677113734
Sähkönumero
1934562
Toimittajan tuotenumero
NBC51S.S
Tukkuerä
100
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
59 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
61 mm
5-napaiset urosruuviliittimet vedonpoistimella
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,6 - 14,5 mm.
Liittimissä NAC51SL.W, NAC51SL.B ja NCC51SL.G vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 4,5 - 11,0 mm.
Paino 25,1 g/kpl. Napamerkinnät suluissa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


