ENSTO - Pistorasia Ensto Intro - 1S/16A/IP54 PPJ val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistorasia Ensto Intro - 1S/16A/IP54 PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677341861

Sähkönumero

2432301

Toimittajan tuotenumero

WG920KIWWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

65 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

muu

Läpivientien määrä:

1

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-pistorasia, IP54, valkoinen

Maadoitettu 1-osainen pistorasia (16AX/230V) jousiliittimellä ja läpivientitiivisteellä. Läppäkansi jousilla.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan