ENSTO - Pistorasiapylväs Workpoint - U521V Al 6S 2RJ45 CAT6A VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - muu
Pylvään korkeus - 2100...2100 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Esijohdotettu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Workpoint
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100374204
Sähkönumero
1406790
Toimittajan tuotenumero
MP-U521V
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
muu
Pylvään korkeus:
2100...2100 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kiinnitystapa:
jalusta
Kattoasennus:
kyllä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
muu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen pinnoite:
muu
Kannen RAL-numero:
9010
Käytettävä poikkipinta:
1.5 mm²
MP-Flex pistorasiapylväs on varustettu sukopistotulpalla. Datakaapelointi CAT6A S/FTP. Varmista työpisteiden sähkö- ja datapistokkeiden laatu valitsemalla sertifioitu ja testattu pistorasiapylväs. Pylväillemme myönnetään Stul-takuu.
Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected].