ENSTO - Pistorasiapylväs Workpoint - U615V lattiap. 95x103x530 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - soikea
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Esijohdotettu - kyllä
Pylvään leveys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Workpoint
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333501345
Sähkönumero
1468539
Toimittajan tuotenumero
MP-U615V
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
soikea
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Pylvään leveys:
160 mm
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Kattoasennus:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
375 mm
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Läpivientiprofiili:
ei
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
Kannen RAL-numero:
9010
Helposti siirrettävä lattiarasia mm. toimistoihin, koululuokkiin tai tuotantotiloihin. Datatasiavarauksiin voidaan asentaa erilaisia adapterilevyjä yleiskaapeloinnille tai AV-liittimille. Esimerkiksi keystone-adapteri 14 067 86.
Muut U170V asennuslevyyn tilauksesta saatavilla olevat keskiölevyt:
U174V - Lexcom/Actassi 2x
U184V - Systimax/Avaya 2x
U173V - Keystone 1x
U175V - VGA (D-sub9)
U171V - sokea