ENSTO - Pistorasiapylväs Workpoint - U621V Al 12S 4RJ45 CAT6A VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 2100...2100 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Esijohdotettu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100374228

Sähkönumero

1406792

Toimittajan tuotenumero

MP-U621V

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

2100...2100 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Esijohdotettu:

kyllä

Siirreltävä:

kyllä

Säädettävä:

ei

Kiinnitystapa:

jalusta

Kattoasennus:

kyllä

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Pylvään pinnoite:

muu

Pinnan väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

alumiini

Läpivientiprofiili:

ei

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9010

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

muu

Kannen RAL-numero:

9010

Käytettävä poikkipinta:

1.5 mm²

Laadukas FI-sertifioitu pistorasiapylväs kahdelle työpisteelle. Suojaputki 2 m. Vapaa kaapelipituus n. 1 m. Jalusta (SSTL 1468588) ei kuulu toimitukseen.

MP-Duo pistorasiapylväs on varustettu sukopistotulpalla. Datakaapelointi CAT6A S/FTP. Varmista työpisteiden sähkö- ja datapistokkeiden laatu valitsemalla sertifioitu ja testattu pistorasiapylväs. Pylväillemme myönnetään Stul-takuu.

Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected].