ENSTO - Pohjalevy - BOP60 Pohjal. 595X1X3000 Al
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327561
Sähkönumero
1440474
Toimittajan tuotenumero
SYS-BOP60
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Pohjapelti BOP60 595X1X3000 Al BOP Al pohjapelti NH0-5 sarjaan
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m


