ENSTO - Pohjalevy - CPB020 Pohjal. 229x60x2000 Al
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327080
Sähkönumero
1440415
Toimittajan tuotenumero
SYS-CPB020
Tukkuerä
40
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
CPB Al pohjapelti 0-sarjaan
Alumiininen pohjapelti NH0-sarjaan
Alumiininen pohjapelti NH0-sarjaan
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


