Etusivu

ENSTO - Pohjalevy - CPB040 Pohjal. 429x60x2000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269327103

Sähkönumero

1440418

Toimittajan tuotenumero

SYS-CPB040

Tukkuerä

40

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

CPB Al pohjapelti 0-sarjaan
Alumiininen pohjapelti NH0-sarjaan