ENSTO - Pohjalevy - CPB430 Pohjal. 339x110x2000 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327196
Sähkönumero
1440427
Toimittajan tuotenumero
SYS-CPB430
Tukkuerä
40
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
CPB Al pohjapelti 4-sarjaan
Alumiininen pohjapelti NH4-sarjaan, pituus 2m
Alumiininen pohjapelti NH4-sarjaan, pituus 2m


