ENSTO - Pohjalevy - CPB540 Pohjal. 441x155x2000 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327424
Sähkönumero
1440450
Toimittajan tuotenumero
SYS-CPB540
Tukkuerä
40
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
CPB Al pohjapelti 5-sarjaan
Alumiininen ulkopuolinen pohjapelti NH5-sarjaan, pituus 2m
Alumiininen ulkopuolinen pohjapelti NH5-sarjaan, pituus 2m
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


