Etusivu

ENSTO - Posliinirengas,pidätinjousiura - PR 2.25 25A VAROKKEELLE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Posliinirengas,pidätinjousiura - PR 2.25 25A VAROKKEELLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Soveltuu - sulakekanta

  • Sulakkeen rungon koko - DII

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677161223

Sähkönumero

3000912

Toimittajan tuotenumero

PR2.25

Tukkuerä

350

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Soveltuu:

sulakekanta

Sulakkeen rungon koko:

DII

Varokerengas, posliinia, 25 A varokkeelle pidätinjousiuralla

Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike