ENSTO - Puupylväs Saga - SAGA 5W AKZO 900 GREY/CINNAMON

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Puupylväs Saga - SAGA 5W AKZO 900 GREY/CINNAMON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - puu

  • Kokonaispituus - 5.5 m

  • Alaosan halkaisija - 140 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389007794

Sähkönumero

4603020

Toimittajan tuotenumero

SAGA5WA9GCIN

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

puu

Kokonaispituus:

5.5 m

Alaosan halkaisija:

140 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3.6 mm

Valopisteen korkeus:

5 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Suippeneva:

ei

Olakepylväs:

kyllä

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

SAGA 5W PUUPYLVÄS. MAALATTU AKZO 900 GREY / CINNAMON



Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan