ENSTO - Pylväsasennuspakkaus 2 kiskoa - PMB,300mm kotelolle

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsasennuspakkaus 2 kiskoa - PMB,300mm kotelolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Syvyys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100131760

Sähkönumero

3441590

Toimittajan tuotenumero

PMB30

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

35 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Syvyys:

140 mm

Väri:

sinkki

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tolppakiinnike, 300 mm leveälle kotelolle

Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 300 mm leveään koteloon.

Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää kiinnityskiskot, letkusiteet sekä tarvittavat ruuvit. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan