Etusivu

ENSTO - Pylväsvalaisin - Maestro Häikäisysuoja 120° M

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsvalaisin - Maestro Häikäisysuoja 120° M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Leveys - 208 mm

  • Korkeus/syvyys - 190 mm

  • Pituus - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100435219

Sähkönumero

4503359

Toimittajan tuotenumero

AVL955

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Leveys:

208 mm

Korkeus/syvyys:

190 mm

Pituus:

105 mm

Maestro Häikäisysuoja 120° Musta