ENSTO - Pylväsvalaisin - Maestro Häikäisysuoja 120° GH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys - 208 mm
Korkeus/syvyys - 190 mm
Pituus - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100435196
Sähkönumero
4503357
Toimittajan tuotenumero
AVL953
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
208 mm
Korkeus/syvyys:
190 mm
Pituus:
105 mm
Maestro Häikäisysuoja 120° Grafiitinharmaa
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


