ENSTO - Pylväsvalaisin Maestro - MAE40LGHED IP65 36W/840 PC GH

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsvalaisin Maestro - MAE40LGHED IP65 36W/840 PC GH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 213 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389010572

Sähkönumero

4503231

Toimittajan tuotenumero

MAE40LGHED

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

121 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Himmennettävä:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4350...4350 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100000 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100000 %

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.5 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

590 mm

Korkeus/syvyys:

469 mm

Pituus:

590 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Halkaisija:

590 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

4

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys D4i:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Maestro Puistovalaisin MAE40LGHED 36W, 4350lm, 4000K, Optiikka: Pyörähdyssymmetrinen, Ohjattavuus: DALI, SL II, IP65, IK10, L100B50

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan