ENSTO - Pylväsvalaisin Maestro - MAE40LHHED IP65 36W/840 PC HH
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 213 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438389010589
Sähkönumero
4503233
Toimittajan tuotenumero
MAE40LHHED
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
121 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Himmennettävä:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4350...4350 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100000 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100000 %
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...30 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
4.5 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Tehokerroin:
0.98
Leveys:
590 mm
Korkeus/syvyys:
469 mm
Pituus:
590 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Halkaisija:
590 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
4
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys D4i:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


