ENSTO - Pylväsvalaisin Opera Deco - OPD530LGH LED 38W/840 AC GH

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045030964

Sähkönumero

4503096

Toimittajan tuotenumero

OPD530LGH

Tukkuerä

4

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.5 m

Opera Deco Puistovalaisin OPD530LGH 38W, 3810lm, 4000K, Optiikka: Acrylic Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, IK09, L80B50 100000h, Ei

Energiatehokas puistojen ja pihojen LED-pylväsvalaisin erinomaisella häikäisyestolla. Operan käyttökohteita ovat mm. aukiot, kävelykadut, puistot, pysäköintialueet ja leikkikentät.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan